Doskový odmagnetovací prístroj, Dĺžka pólovej dosky: 250

Č. pol.: 380861 250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pólovej dosky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pólovej dosky 250 mm
Šírka pólovej dosky 150 mm
Šírka 180 mm
Výška 87 mm
Hĺbka zasunutia 50 mm
Príkon 920 W
Hmotnosť 11 kg
Odmagnetizovacie zaradenie Trieda energetickej efektívnosti (DMC) ++
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Stupeň ochrany IP 20
Doba zapnutia 100 %
Druh produktu Demagnetizačný prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 380861 250
EAN/GTIN 2050001717641
Číslo výrobcu 890.02-250
Výrobca/zodpovedná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Popis

Prevedenie:

  • Prívod elektrického prúdu 230 V/50 Hz, stupeň ochrany IP 20, príkon maximálne 920 VA.
  • Doba zapnutia 100 %.

Použitie:

Demagnetizéry sú vhodné na použitie v meracích miestnostiach, dielňach a výrobných linkách. Pritom vykazujú silné pôsobenie pri demagnetizácii ložiskových krúžkov, razidiel, matríc a ostatného náradia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka