Doskový odmagnetovací prístroj 280

Č. pol.: 380861 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pólovej dosky 280 mm
Šírka pólovej dosky 220 mm
Šírka 266 mm
Výška 87 mm
Hĺbka zasunutia 50 mm
Príkon 920 W
Hmotnosť 18 kg
Odmagnetizovacie zaradenie Trieda energetickej efektívnosti (DMC) ++
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Stupeň ochrany IP 20
Doba zapnutia 100 %
Druh produktu Demagnetizačný prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380861 280
EAN/GTIN 2050001717658
Číslo výrobcu 890.02-280

Popis

Prevedenie:

  • Prívod elektrického prúdu 230 V/50 Hz, stupeň ochrany IP 20, príkon maximálne920 VA.
  • Doba zapnutia 100%.

Použitie:

Demagnetizéry sú vhodné na použitie v meracích miestnostiach, dielňach a výrobných linkách. Pritom vykazujú silné pôsobenie pri demagnetizácii ložiskových krúžkov, razidiel, matríc a ostatného náradia.