Aparato desmagnetizador de placas, Longitud de la placa polar: 250mm

Número de artículo: 380861 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de la placa polar (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 920 W
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Clase de protección IP: IP20
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Anchura 180 mm
Altura 87 mm
Peso 11 kg
Longitud de la placa polar 250 mm
Ancho de la placa polar 150 mm
Profundidad de penetración 50 mm
Tipo de producto Desmagnetizador

Identificación y clasificación

Número de artículo 380861 250
EAN / GTIN 2050001717641
Número del fabricante 890.02-250
Fabricante/responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descripción

Ejecución:

  • Alimentación eléctrica 230 V/50 Hz, clase de protección IP 20, consumo máximo 920 VA.
  • Ciclo de servicio 100 %.

Aplicación:

Los aparatos desmagnetizadores son adecuados para el uso en salas de medición, talleres y líneas de producción. Muy eficaces para la desmagnetización de anillos de rodamientos o punzones.