Deskový odmagnetovací přístroj, Délka pólové desky: 250mm

Artiklové číslo: 380861 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pólové desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 920 W
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Typ krytí IP IP20
Zásobování energií Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Šířka 180 mm
Výška 87 mm
Hmotnost 11 kg
Délka pólové desky 250 mm
Šířka pólové desky 150 mm
Hloubka proniknutí 50 mm
Druh produktu Demagnetizační zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380861 250
EAN / GTIN 2050001717641
Číslo výrobce 890.02-250
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

  • Přívod proudu 230 V / 50 Hz, stupeň krytí IP20, příkon maximálně 920 VA.
  • Doba zapnutí 100 %.

Použití:

Odmagnetizovací přístroje jsou vhodné pro použití na měřicích pracovištích, v dílnách a u výrobních linek. Mají přitom silný účinek při odmagnetizování ložiskových kroužků, raznic, matric a jiných nástrojů.