{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina polove plošče | 250 mm | |
| Širina polove plošče | 150 mm | |
| Širina | 180 mm | |
| Višina | 87 mm | |
| Globina prodiranja | 50 mm | |
| Poraba moči | 920 W | |
| Masa | 11 kg | |
| Razred učinkovitosti razmagnetenja (DMC) | ++ | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta zaščite | IP 20 | |
| Čas vklopa | 100 % | |
| Vrsta izdelka | Naprava za razmagnetenje |
| Številka izdelka | 380861 250 | |
| EAN/GTIN | 2050001717641 | |
| Številka proizvajalca | 890.02-250 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |