{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Poloha čeľustí/úchopových plôch | zalomené | |
| Uholník, zalomené | 70 Stupeň | |
| Dĺžka čeľustí/úchopových plôch | 73 mm | |
| Šírka čeľustí/úchopových plôch | 17,5 mm | |
| Druh kĺbu | pretiahnutý kĺb | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Druh produktu | ploché kliešte/guľaté kliešte | |
| Materiál | chróm-vanádiová oceľ | |
| Povrch | atramentované; leštené | |
| Výrobný postup | kované | |
| Dĺžka celkovo | 200 mm |
| Číslo položky | 38 71 200 | |
| EAN/GTIN | 4003773017202 | |
| Číslo výrobcu | 38 71 200 | |
| Číslo L | L70010 465 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |