{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Positie bekken/bek | gebogen | |
| Hoek, gebogen | 70 graden | |
| Lengte bekken/bek | 73 mm | |
| Breedte bekken/bek | 17,5 mm | |
| Type scharnier | doorgestoken scharnier | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | plat- / rondbuigtang | |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | gepolijst; gezwart | |
| Productieproces | gesmeed | |
| Lengte totaal | 200 mm |
| Artikelnummer | 38 71 200 | |
| EAN/GTIN | 4003773017202 | |
| Nummer fabrikant | 38 71 200 | |
| L-nummer | L70010 465 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |