Mehanske klešče

Št. art.: 38 71 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Položaj čeljusti/vilic zakrivljeno
Kotnik, zakrivljeno 70 stopinj
Dolžina čeljusti/vilic 73 mm
Širina čeljusti/vilic 17,5 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka ploske/okrogle klešče
Material kromvanadijevo jeklo
Površina atramentirano; polirano
Postopek izdelave kovano
Celotna dolžina 200 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 38 71 200
EAN/GTIN 4003773017202
Številka proizvajalca 38 71 200
L-število L70010 465
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • visoka upogibna trdnost konic klešč

Lastnosti:

  • Debelina čeljusti (v sklepu) (T1): 9,5 mm
  • Širina konice (W4): 3,0 mm
  • Debelina konice (T2): 2,0 mm
  • Dolžina čeljusti (L3): 73,0 mm
  • Širina glave (W3): 17,5 mm
  • Kot glave: 70
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane