{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6841J | |
Vzdialenosť otvorov f | 16 mm | |
Šírka nohy pre montáž na stenu K | 25 mm | |
Výška upínania h do stredu skrutky | 12 mm | |
⌀ otvoru d | 4,5 mm | |
Upínací zdvih | 16 mm | |
Prídržný sila P (tlak a ťah) | 800 N | |
Celková výška H | 49,3 mm | |
Celková dĺžka L | 140,5 mm | |
Prítlačná skrutka | M4×20 mm | |
predná časť závitu na upínači | M10×1 mm | |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376710 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008376 | |
Číslo výrobcu | 557373 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ojnicová rychloupínka s uhlovou nohou 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
44,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
28,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M4×20 | M4×20 |
⌀ otvoru d | 4,5 | 4,4 |
Vzdialenosť otvorov f | 16 | 15,9 |
Výška upínania h do stredu skrutky | 12 | 12,7 |
Upínací zdvih | 16 | 16 |
Typ | 6841J | 376715 0 |
Druh produktu | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka |