Zvislá úpinka so zvislou nohou, Typ: 1

Č. pol.: 376510 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6802J
Vzdialenosť otvorov e 16 mm
⌀ otvoru d 4,5 mm
Výška upínania H 23,5 mm - 25 mm
Prídržná sila P1 600 N
Prídržná sila P2 1 100 N
celková výška 109 mm
Celková dĺžka 61 mm
Prítlačná skrutka M5×30 mm
Druh produktu Zvislá úpinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 376510 1
EAN/GTIN 4020772007805
Číslo výrobcu 557310
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

So zvislým podstavcom na upevnenie na mostíkoch a pre zváracie konštrukcie.
  • Kompaktná konštrukcia skrz novú rukovať.
  • Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.
  • Poistka proti strate prítlačnej skrutky.
  • Ochrana prstov prostredníctvom bezpečnostného upínacieho dielu bez možnosti zasiahnutia.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka