Vertikal spännare mod lodrät fot 1

Art-nr: 376510 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
197 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6802J
hålavstånd e 16 mm
hål ⌀ d 4,5 mm
spännhöjd H 23,5 mm - 25 mm
spännkraft P1 600 N
spännkraft P2 1 100 N
totalhöjd 109 mm
totallängd 61 mm
kontaktskruv M5×30 mm
Produktslag Vertikalsnabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376510 1
EAN/GTIN 4020772007805
Tillverkarens nummer 557310

Benämning

Utförande:

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.
  • Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
  • Förankring för kontaktskruvar.
  • Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.