{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß | |
| empfohlene Klemmhöhe min. H2 min | 23,5 mm | |
| empfohlene Klemmhöhe max. H2 max | 25 mm | |
| Haltekraft min. F | 600 N | |
| Haltekraft max. F | 1 100 N | |
| Durchmesser Bohrung | 4,5 mm | |
| Lochabstand min. k | 16 mm | |
| Lochabstand max. k | 16 mm | |
| Gewinde M | M5×30 | |
| Produktart | Senkrechtspanner | |
| mit Bohrung | ja | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| Länge gesamt L | 61 mm | |
| Höhe gesamt H | 109 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 376510 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772007805 | |
| Herstellernummer | 557310 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |