Svislá upínka se svislou patkou, Typ: 1

Artiklové číslo: 376510 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß
Doporučená upínací výška min. H2 min 23,5 mm
Doporučená upínací výška max. H2 max 25 mm
Min. přídržná síla F 600 N
Přídržná síla max. F 1 100 N
Průměr otvoru 4,5 mm
Rozteč otvorů min. k 16 mm
Rozteč otvorů max. k 16 mm
Závit M M5×30
Druh produktu Svislé upínky
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 61 mm
Výška celková H 109 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376510 1
EAN / GTIN 4020772007805
Číslo výrobce 557310
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Se svislou patkou pro upevnění na stojinách a pro svařované konstrukce.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.
  • Pojistka proti ztrátě přítlačného šroubu.
  • Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.