{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6802J | |
Dist. trous e | 16 mm | |
⌀ alésage d | 4,5 mm | |
Hauteur serrage H | 23,5 mm - 25 mm | |
Force arrêt P1 | 600 N | |
Force arrêt P2 | 1 100 N | |
Hauteur totale | 109 mm | |
Longueur totale | 61 mm | |
Vis de calage | M5x30 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376510 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007805 | |
Réf. fabricant | 557310 |