Drážkový T-kameň Polotovar 20

Č. pol.: 375320 20
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Menovitý rozmer T-drážky 20 mm
Výška kameňa 24 mm
Šírka a 19,7 mm
Šírka e 32 mm
Výška k 12 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375320 20
EAN/GTIN 4020772084578
Číslo výrobcu 84574

Popis

Použitie:

Na výrobu posuvných blokov s abnormálnym závitom.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Zušľachtená oceľ, nezušľachtená (= polotovar, bez závitu).

Poznámka:

Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.
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
    Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka