Drážkový T-kámen polotovar, Jmenovitý rozměr T-drážky: 20mm

Artiklové číslo: 375320 20
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
183 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přesná matice do drážky ne
Jmenovitý rozměr drážky B 20 mm
Šířka celkem e 32 mm
Výška celková H 24 mm
Způsob upevnění Bez otvoru nebo závitu
Se stupněm ano
Výška hladiny k 12 mm
Úzká šířka A a 19,7 mm
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 508
Hmotnost 150 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375320 20
EAN / GTIN 4020772084578
Číslo výrobce 84574
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Použití:

Pro výrobu drážkových kamenů s neobvyklým závitem.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Ocel k zušlechtění, neupravená (= polotovar, bez závitu).

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.