Drážkový T-kameň Polotovar 12

Č. pol.: 375320 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Menovitý rozmer T-drážky 12 mm
Výška kameňa 14 mm
Šírka a 11,7 mm
Šírka e 18 mm
Výška k 7 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375320 12
EAN/GTIN 4020772084530
Číslo výrobcu 84533

Popis

Použitie:

Na výrobu posuvných blokov s abnormálnym závitom.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Zušľachtená oceľ, nezušľachtená (= polotovar, bez závitu).

Poznámka:

Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.
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
    Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka