T-urakappale Aihio 20 mm

Tuote nro.: 375320 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508
T-uran nimellismitta 20 mm
Kapp.korkeus 24 mm
Leveys a 19,7 mm
Leveys e 32 mm
Korkeus k 12 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375320 20
EAN / GTIN 4020772084578
Valmistajan numero 84574

Kuvaus

Käyttö:

Urakappaleiden valmistukseen kappaleissa, joissa epätavallinen kierre.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, nuorruttamattomana (= aihio, ilman kierrettä)

Ohje:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.
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
    T-uran nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin