T formos kaladėlė ruošinys, T griovelio nominalusis dydis: 20mm

Prekės Nr.: 375320 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T griovelio nominalusis dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Precizinė bazavimo kaladėlė ne
Griovelio nominalus dydis B 20 mm
Bendras prietaiso plotis e 32 mm
Visas aukštis H 24 mm
Tvirtinimo būdas be skylės ar sriegio
Su pakopa taip
Aukštis lygis k 12 mm
Siauresnis plotis a 19,7 mm
Produkto rūšis bazavimo kaladėlė
Medžiaga plienas
Standartas DIN 508
Svoris 150 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375320 20
EAN / GTIN 4020772084578
Gamintojo numeris 84574
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Paskirtis:

Ruošinys T formos veržlės gamybai su nestandartiniu sriegiu.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, pilnai neapdirbtos (= ruošinys, be sriegio).

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per visą sriegio gylį.