Vyrovnávací klin “Hercules”, najvyššia výška podložky: 63

Č. pol.: 374900 63
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

najvyššia výška podložky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6460
najvyššia výška podložky 63 mm
najmenšia výška podložky 50 mm
Prestavenie výšky na otočenie vretena 0,86 mm
Nosnosť 40 kN
Dĺžka ložnej plochy 63 mm
Šírka ložnej plochy 63 mm
Druh produktu Klin

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 374900 63
EAN/GTIN 4020772072773
Číslo výrobcu 72777
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilná konštrukcia; tvárna liatina a oceľ zušľachtené. Brúsené klinové plochy umožňujú citlivé a rovnomerné výškové nastavenie s presnosťou viac ako 1/10 mm. Nastavenie výšky sa môže vykonávať so skrutkou s ryhovanou hlavou alebo šesťhranným čapovým kľúčom. Dvojité pôsobenie poskytuje veľký zdvih a presný vertikálny pohyb bez bočného posúvania.

Použitie:

Obzvlášť na práce po náryse pri ťažkých odliatkoch alebo výkovkoch na veľkých obrábacích strojoch.

Rozsah dodávky:

Vrátane vymeniteľného guľového nadstavca č. 375000.

Poznámka:

Plochá podložka obrobku s centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka