Napínacia tyč skosená, s nastaviteľnou podpernou skrutkou

Č. pol.: 374405
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 374405
EAN/GTIN 4020772374402
Číslo výrobcu 374405
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínacia tyč, skosená, s nastaviteľnou podpernou skrutkou, (bez upínacia skrutka)
Temperovaná oceľ lakovaná.

Charakteristika:

  • Pre upínacia skrutka: M30
  • H*: 24-150
  • pod.
    DIN6314
    B1 x L: 33x315
  • D x LS: M30x180
  • A: 50
  • B2: 80
  • E1: 45
  • E2: 130
  • Hmotnosť: 11215 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka