Barra tensora biselada, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 374405
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud 315 mm
Anchura 33 mm
Altura 50 mm
Altura de sujeción mín. 24 mm
Altura de sujeción máx. 150 mm
Longitud tornillo de amarre 180 mm
Norma DIN 6314
Rosca M30
Tornillo de amarre M30
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 374405
EAN / GTIN 4020772374402
Número del fabricante 374405
Número L L30090 958
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra tensora, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M30
  • H*: 24-150
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 33x315
  • D x LS: M30x180
  • A: 50
  • B2: 80
  • E1: 45
  • E2: 130
  • Peso: 11215 g