{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka | 315 mm | |
| Šířka | 33 mm | |
| Výška | 50 mm | |
| Upínací výška min. | 24 mm | |
| Upínací výška maximální | 150 mm | |
| Délka upínacího šroubu | 180 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Závit | M30 | |
| Upínací šrouby | M30 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 374405 | |
| EAN / GTIN | 4020772374402 | |
| Číslo výrobce | 374405 | |
| L-číslo | L30090 958 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |