Barre de tension biseautée, avec vis de support réglable

Réf.: 374405
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur 315 mm
Largeur 33 mm
Hauteur 50 mm
Hauteur de serrage min. 24 mm
Hauteur serrage max. 150 mm
Longueur vis de serrage 180 mm
Norme DIN 6314
Filetage M30
Vis de serrage M30
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 374405
EAN / GTIN 4020772374402
Réf. fabricant 374405
Article hors catalogue L30090 958
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de tension, chanfreinée, avec vis de support réglable, (sans vis de serrage)
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Pour vis de serrage: M30
  • H*: 24-150
  • Simil.
    DIN6314
    B1 x l: 33x315
  • D x LS: M30x180
  • A: 50
  • B2: 80
  • E1: 45
  • E2: 130
  • Poids: 11215 g