{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 315 mm | |
| Lăţime | 33 mm | |
| Înălţime | 50 mm | |
| Înălțime de strângere min. | 24 mm | |
| Înălţimea max. de prindere | 150 mm | |
| Lungimea şurubului de strângere | 180 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Filet | M30 | |
| Şuruburi de strângere | M30 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 374405 | |
| EAN / GTIN | 4020772374402 | |
| Număr producător | 374405 | |
| L-Număr | L30090 958 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |