Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tulejka mocująca do wprasowania, ⌀d1: 20mm

Nr art.: 370106 20

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀d1 (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość l2 8,42 mm
długość l3 17,1 mm
⌀ d2 +0,01 28,03 mm
⌀ d4 32,2 mm
Rodzaj produktu Tulejka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370106 20
EAN / GTIN 4045197949431
Numer producenta 370106 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Wprasować w stół maszyny albo w płytę podstawy przez zastosowanie lekkiego nacisku.

Materiał:

Stal do nawęglania, czerniona.