{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka čeľustí A | 110 mm | |
| Rozsah upínania b | 130 mm | |
| Výška čeľusti C | 32 mm | |
| Dĺžka základného telesa a | 280 mm | |
| Šírka základného telesa B | 112 mm | |
| Celková výška c | 82 mm | |
| maximálna celková dĺžka L4 | 510 mm | |
| Hmotnosť | 9,5 kg | |
| Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | zverák pod vrtacku modrý | |
| Druh produktu | Zverák pre vŕtačky |
| Číslo položky | 365023 110 | |
| EAN/GTIN | 4045197563200 | |
| Číslo výrobcu | 365023 110 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |