{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interval de prindere min., 1 | 0 mm | |
| Interval de prindere max., 1 | 130 mm | |
| Gama de prindere | 1 | |
| Culoarea | albastru | |
| Prinderea conductelor este posibilă | da | |
| Lungime totală max. L | 510 mm | |
| Înălţimea totală H | 82 mm | |
| Lungimea corpului de bază a | 280 mm | |
| Lăţimea corpului de bază B | 112 mm | |
| Lăţimea bacurilor A | 110 mm | |
| Înălţimea bacurilor h | 32 mm | |
| Bacuri înlocuibile | nu | |
| Bac oscilant | nu | |
| Rabatabil | nu | |
| Execuție | mecanic | |
| Greutate | 9,5 kg | |
| Material | fontă | |
| Suprafaţă | călit; rectificat | |
| Precizie | 0,03 mm | |
| Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
| Cod articol | 365023 110 | |
| EAN / GTIN | 4045197563200 | |
| Număr producător | 365023 110 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |