• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etau à serrage rapide avec manipulation 1 main, Largeur mors A: 110mm

Réf.: 365023 110
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage min., 1 0 mm
Plage de serrage max., 1 130 mm
Plage de serrage 1
Couleur bleu
Possibilité de serrage de tubes oui
Longueur totale max. L 510 mm
Hauteur totale H 82 mm
Longueur corps de base a 280 mm
Largeur corps de base B 112 mm
Largeur des mors A 110 mm
Hauteur mors h 32 mm
Mors interchangeables non
Mors oscillant non
Propriété orientable non
Exécution fonctionnement mécanique
Poids 9,5 kg
Matériau fonte
Surface avec rectification; trempé
Précision 0,03 mm
Type de produit etau machine

Identification et classification

Référence article 365023 110
EAN / GTIN 4045197563200
Réf. fabricant 365023 110
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Déplacement rapide du mors mobile.
  • Mors trempés et rectifiés.
  • Suppression de l’actionnement de la manivelle.
  • Serrage précis grâce à une glissière de guidage.
  • Serrage de la pièce à usiner avec une seule main.
  • Un mors avec prismes horizontal et vertical pour les pièces rondes, un mors lisse.
  • Les deux mors sont étagés pour le bridage de pièces plates.
  • Avec deux surfaces d’appui latérales.
  • Verrouillage adapté.

Utilisation:

Pour le bridage rapide de pièces sur des perceuses et des instruments de mesure.

Matière(s):

Corps et mors mobiles en fonte spéciale robuste.

Précision:

0,03 mm.