Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rychloupínací svěrák s jednoručním ovládáním, Šířka čelistí A: 110mm

Artiklové číslo: 365023 110

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 0 mm
Rozsah upnutí max., 1 130 mm
Rozsah upnutí 1
Barva Modrá
Možné upnutí potrubí ano
Celková délka max. L 510 mm
Celková výška H 82 mm
Délka základního tělesa a 280 mm
Šířka základního tělesa B 112 mm
Šířka čelisti A 110 mm
Výška čelistí h 32 mm
Vyměnitelné čelisti ne
Oscilační čelist ne
Výkyvné ne
Provedení mechanický
Hmotnost 9,5 kg
Materiál litina
Povrch Kalené; broušeno
Přesnost 0,03 mm
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 365023 110
EAN / GTIN 4045197563200
Číslo výrobce 365023 110
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Rychlé posunování pohyblivé čelisti.
  • Čelisti kalené a broušené.
  • Odpadá časově náročné točení klikou.
  • Přesné upínání díky plochému vedení.
  • Upínání obrobku jednou rukou.
  • Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily. Jedna čelist hladká.
  • Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti osazeny.
  • Se 2 postranními dosedacími plochami.
  • Tvarové blokování.

Použití:

Pro rychlé upínání obrobků do vrtaček a měřicích strojů.

Materiál:

Těleso a pohyblivá čelist z robustní speciální litiny.

Přesnost:

Do 0,03 mm.