{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre typ | 80 | |
| Šírka čeľustí b | 80 mm | |
| Výška čeľusti h | 17 mm | |
| Dĺžka čeľustí l | 54 mm | |
| Hmotnosť | 0,43 kg | |
| Závit | M12×1 | |
| vhodné pre farebný kód | Xtric 80 | |
| Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
| Číslo položky | 363038 80 | |
| EAN/GTIN | 4067263116127 | |
| Číslo výrobcu | 363038 80 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |