{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka čeľustí b | 160,4 mm | |
| Výška čeľusti h | 49,8 mm | |
| Výška h1 | 25 mm | |
| Dĺžka čeľustí l | 104 mm | |
| Dĺžka l1 | 54 mm | |
| pre typ | 160 | |
| vhodné pre farebný kód | HOLEX NC | |
| Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
| Číslo položky | 360574 160 | |
| EAN/GTIN | 4069515011310 | |
| Číslo výrobcu | 360574 160 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |