{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Leukojen leveys b | 160,4 mm | |
| Leukojen korkeus h | 49,8 mm | |
| Korkeus h1 | 25 mm | |
| Leukojen pituus l | 104 mm | |
| Pituus l1 | 54 mm | |
| Tyyppi | 160 | |
| Sopii värikoodiin | HOLEX NC | |
| Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
| Tuotekoodi | 360574 160 | |
| EAN / GTIN | 4069515011310 | |
| Valmistajan numero | 360574 160 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |