{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite b | 160,4 mm | |
| Backenhöhe h | 49,8 mm | |
| Höhe h1 | 25 mm | |
| Backenlänge l | 104 mm | |
| Länge l1 | 54 mm | |
| für Typ | 160 | |
| passend zu Farbcode | HOLEX NC | |
| Produktart | Schraubstock-Backen |
| Artikelnummer | 360574 160 | |
| EAN / GTIN | 4069515011310 | |
| Herstellernummer | 360574 160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |