Mors étagés fixe, Type: 160

Réf.: 360574 160
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 160,4 mm
Hauteur mors h 49,8 mm
Hauteur h1 25 mm
Longueur mors l 104 mm
Longueur l1 54 mm
Pour type 160
Pour code couleur HOLEX NC
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 360574 160
EAN / GTIN 4069515011310
Réf. fabricant 360574 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Matière(s):

Trempé, nitruré, deux faces lisses.

Adapté(s) pour:

Etau haute pression CN 360565.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés