Pár čeľusťových adaptérov, pre typ: 120

Č. pol.: 360151 120
Zľava
381,48 €
Cena za 1 pár
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 120 mm
Rozsah upínania 107 mm - 208 mm
vhodné pre farebný kód ZC120
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360151 120
EAN/GTIN 4062406199906
Číslo výrobcu 360151 120
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na zväčšenie upínacieho rozsahu v kombinácii s nadstavbovými čeľusťami č. 360135360141.

Vhodné pro:

Strediaci zverák č. 360130360134.

Poznámka:

Čeľuste možno bez problémov použiť na starších vyhotoveniach modelov 360130, 360133 a 360134. Staršie vyhotovenia majú namiesto guľových prítlačných prvkov na uchytenie čeľustí závitové otvory.