Par de adaptadores de bocas, Para tipo: 120

Número de artículo: 360151 120
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 120 mm
Con puente de guía
Con ranura
Contenido 1 par
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Superficie pavonado
Contenido par

Identificación y clasificación

Número de artículo 360151 120
EAN / GTIN 4062406199906
Número del fabricante 360151 120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para aumentar la gama de sujeción en combinación con las mordazas intercambiables n.º 360135-360141.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360130360134.

Nota:

Las mordazas pueden utilizarse en revisiones anteriores de 360130, 360133 y 360134 sin ningún problema. Las revisiones más antiguas tienen orificios roscados en lugar de piezas de empuje de bolas para sujetar las mordazas.