MVJNL 2525M-16 Upínač s upínacím klepetem pro negativní, kosočtvercové destičky 35°

Č. pol.: 3600661
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600661
EAN/GTIN 7291075061833
Číslo výrobcu 3600661
Číslo L L23990 9

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 41 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 41 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VNMG 1604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky