MVJNL 2525M-16 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3600661
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600661
EAN / GTIN 7291075061833
Gyártó száma 3600661
L-szám L23990 9

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 41 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 41 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) leírása VNMG 1604
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -10 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek