MVJNL 2525M-16 Pin and Clamp Tools Carrying 35° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3600661
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600661
EAN/GTIN 7291075061833
Nummer fabrikant 3600661
L-nummer L23990 9

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 41 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 41 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) VNMG 1604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts