MVJNL 2525M-16 Clește cu gheară de prindere pentru plăcuţe negative, rombice de 35° pentru plăcuţe negative, rombice

Cod articol: 3600661
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600661
EAN / GTIN 7291075061833
Număr producător 3600661
L-Număr L23990 9

Descriere

Descriere:

Clește cu gheară de prindere pentru plăcuţe negative, rombice de 35° pentru plăcuţe negative, rombice

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 41 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNMG 1604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -10 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii