Kĺbový merací statív 120

Č. pol.: 359680 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Akčný rádius 120 mm
pre odchýlkomery s ⌀ stopky 8 mm
⌀ stopky na uchytávanie 8 mm
Dĺžka stopky na uchytávanie 40 mm
Celková dĺžka 128,5 mm
Hmotnosť 0,35 kg
Farba cierna
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 359680 120
EAN/GTIN 7290003243136

Popis

Prevedenie:

  • Plynulo regulovateľné mechanické centrálne upínanie všetkých kĺbov.
  • Dĺžka stopky = 40 mm na priame upnutie.
  • Upínač pre odchýlkomery so stopkou ⌀ 8 mm alebo prizmou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely