{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2270 | |
Rozsah merania na smer | 0,4 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
⌀ meracej guľôčky | 2 mm | |
Rozsah natočenia | 2×110 Stupeň | |
Dĺžka ramena sondy | 13,5 mm | |
Meracia sila | 0,15 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer |
Číslo položky | 436341 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 4045197204264 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 13,5 mm 0,4/40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
384 kus/y s okamžitým dodaním
83,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
101,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ upínacej stopky h6 | 8 | 8 |
Meracia sila | 0,15 | 0,15 |
⌀ meracej guľôčky | 2 | 2 |
Rozsah natočenia | 2×110 | 2×110 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer | Páčkový odchýlkomer |