Nivelmittausjalusta 120 mm

Tuote nro.: 359680 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Toimintasäde 120 mm
mittakelloille, joiden varren ⌀ 8 mm
Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm
Kiinnitysvarren pituus 40 mm
Kokonaispituus 128,5 mm
Paino 0,35 kg
Väri musta
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136

Kuvaus

Malli:

  • Kaikkien nivelten portaattomasti säädettävä mekaaninen keskuslukitus.
  • Varren pituus = 40 mm, suora kiinnitys.
  • Kiinnitys mittakelloille, joiden varren ⌀ on 8 mm tai prisma.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript