• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Kloubový měřicí stativ, Akční rádius: 120mm

Artiklové číslo: 359680 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Akční rádius (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
Černá
Ramena volně pohyblivá
ano
Počet kloubových ramen
2
Přípojka
Upínací stopka
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky
8 mm
Délka přijímacího hřídele
40 mm
Upínací stopka – ⌀
8 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka
Postranní
Magnetická noha
ne
Stojan k dispozici
ano
Akční rádius
120 mm
Celková délka max.
128,5 mm
Hmotnost
0,35 kg
Vytváření upínací síly
Mechanický
Typ stativu
Kloubové rameno 3D
Druh produktu
Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136
Číslo výrobce NF1015

Popis

Provedení:

  • Plynule regulovatelné mechanické centrální upínání všech kloubů.
  • Délka stopky = 40 mm pro přímé upínání.
  • Upínač pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8mm nebo prizma.