Prevedenie:
- Možnosť prenosu nameraných hodnôt v kombinácii s GARANT XCONNECT č. 359455 1.
- Vhodný iba pre riadenie Siemens a Heidenhain. Stroj potrebuje funkčný port USB na ovládacom paneli.
- Vysoká presnosť a lineárnosť. Na plne automatické určovanie nulových bodov obrobkov, meranie dĺžok, stredov otvorov, referenčných hrán a vyrovnanie osí.
- Komfortné a ľahké nastavenie hádzavosti.
- Veľký pracovný rozsah vo všetkých smeroch (x, y, z = 7 mm).
- Kompaktný kovový plášť.
- Prachotesný a vodotesný = IP 67.
- Požadované miesto lomu.
- Jednoduché ovládanie pomocou menu.
- Rýchle uvedenie do prevádzky bez úpravy hardvéru a potreby zásahu servisného technika.
- Nie je potrebný žiadny zásah do operačného systému obrábacieho stroja!
- Minimalizácia zmätkovosti.
Funkce:
IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.
Použitie:
Automatický prenos nameraných hodnôt do riadenia stroja pomocou GARANT XCONNECT č.
359455 1.
Na plne automatické určovanie nulových bodov obrobkov, meranie dĺžok, stredov otvorov, referenčných hrán a vyrovnanie osí. Možná je aj ručná prevádzka bez rádiového prenosu (bez XCONNECT).
Rozsah dodávky:
Vrátane batérie CR2 a snímacieho dotyku č.
359505 veľ. 4.
Zvláštní příslušenství:
Prenosový modul XCONNECT č.
359455 1.
Poznámka:
Vhodný dotykový nástavec č.
359505 4. Produkt sa trvalo inštaluje na jeden stroj. Produkt je možné použiť na inom stroji iba po nastavení na tento ďalší stroj.