Palpator 3D radio digital cu element de palpare (⌀ 4 mm) XTOUCH, ⌀ bilei: 4mm

Cod articol.: 359450 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bilei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie Xtouch
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Lungimea totală L 134 mm
Înălţime H 39 mm
Lăţime B 67 mm
Diametrul arborelui de prindere D3 16 mm
Diametru sondă D1 4 mm
Cu bilă de trasor da
Diametrul bilei sondei D 4 mm
Lungime carcasă L2 82 mm
Precizie de măsurare <0,01 mm
Tip produs 3D Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 359450 4
EAN / GTIN 4062406370602
Număr producător 359450 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Posibilitate de transmitere a valorilor măsurate, în combinaţie cu GARANT Xconnect Cod 359455 1.
  • Compatibil doar cu comenzile Siemens şi Hedenhain. Maşina necesită un port USB funcţional la pupitrul de comandă.
  • Exactitate şi linearitate ridicată. Pentru determinarea complet automată a punctelor zero ale pieselor, măsurarea lungimilor, a centrelor de găurire, a muchiilor de referinţă şi a direcţiei axei.
  • Ajustare simplă şi confortabilă a concentricităţii.
  • Domeniu mare de lucru pe toate direcţiile (x, y, z = 7 mm).
  • Carcasă compactă din metal.
  • Etanş la praf şi apă = IP 67.
  • Punct prestabilit de rupere.
  • Navigare simplă prin meniu.
  • Punere rapidă în funcţiune, fără o conversie de hardware şi fără intervenţia tehnicianului de service.
  • Nu trebuie efectuată nicio intervenţie în sistemul de operare al maşinii-unelte!
  • Minimizarea numărului de rebuturi.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Transmiterea automată a valorilor măsurate către sistemul de control al mașinii prin GARANT Xconnect nr. 359455 1.
Pentru determinarea complet automată a punctelor zero ale pieselor, măsurarea lungimilor, a centrelor de găurire, a muchiilor de referinţă şi a direcţiei axei. Este posibilă şi operarea manuală, fără transmisie radio (fără XCONNECT).

Livrare:

Inclusiv baterie CR2 şi tijă palpator cod 359505 ref. 4.

Accesorii opţionale:

Stick de transfer XCONNECT Cod 359455 1.

Notă:

Cap palpator recomandat pentru Cod 359505 4. Produsul se instalează pe o maşină şi poate fi folosit pe o alta doar printr-o nouă solicitare de ciclu.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
  • Nu realizaţi transformări din proprie iniţiativă la utilaj.