Digitaalinen langaton 3D-anturi, anturipää (ø 4 mm) XTOUCH, Anturikuulan ⌀: 4mm

Tuote nro.: 359450 4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Anturikuulan ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
Sarja XTOUCH
Varren ⌀ 16 mm
Lukema 0,005 mm
Mittaustarkkuus < 0,01 mm
Liikepituudet x, y, z 7 mm
Kotelon pituus 82 mm
Kotelon syvyys 39 mm
Kotelon leveys 67 mm
Mittauskärjen vapaa pituus 40 mm
Kokonaispituus (runko ja mittauskärki) 134 mm
Säätöalue ± 0,4 mm
Paino 0,52 kg
Varamittauskärki 359505 4
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotetyyppi Anturi
Energiansyöttö Paristokäyttöinen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 359450 4
EAN / GTIN 4062406370602
Valmistajan numero 359450 4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Mittausarvojen siirtomahdollisuus yhdessä GARANT Xconnectin nro 359455 1 kanssa.
  • Sopii vain Siemens- ja Heidenhain-ohjauksiin. Kone tarvitsee toimivan USB-portin ohjauspaneelissa.
  • Suuri tarkkuus ja lineaarisuus. Työstökappaleen nollakohdan täysin automaattiseen määrittämiseen, pituuksien, porauskeskiöiden, viitereunojen ja akselin suunnan mittaamiseen.
  • Mukava ja helppo keskisyyden säätö.
  • Suuri työskentelyalue kaikkiin suuntiin (x, y, z = 7 mm).
  • Kompakti metallikotelo.
  • Pöly- ja vesitiivis = IP 67.
  • Asetettu katkaisupiste.
  • Helppo valikko-ohjaus.
  • Nopea käyttöönotto ilman laitteistoon tehtäviä muutoksia ja huoltoteknikon apua.
  • Työstökoneen käyttöjärjestelmää ei tarvitse muokata!
  • Hylkyosien minimointi.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Mitattujen arvojen automaattinen siirto koneen ohjaukseen GARANT Xconnectilla nro 359455 1.
Työstökappaleen nollakohdan täysin automaattiseen määrittämiseen, pituuksien, porauskeskiöiden, viitereunojen ja akselin suunnan mittaamiseen. Myös manuaalinen käyttö ilman langatonta yhteyttä (ilman XCONNECTia) on mahdollista.

Toimituksen sisältö:

Mukana paristo CR2 ja mittauskärki nro 359505 4.

Erikoistarvike:

Siirtotikku XCONNECT nro 359455 1.

Ohje:

Sopiva anturipää nro 359505 4. Tämä tuote on asennettu kiinteästi koneeseen, ja sitä voidaan käyttää toisessa koneessa vain uudella syklipyynnöllä.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Käytä vain tasaisella ja puhtaalla alustalla.
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.
  • Käytä vain alkuperäisiä vara- ja kulutusosia.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Älä altista kolhuille, iskuille tai raskaille kuormille.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.