Trådlös 3D-mätspets med sondinsats (⌀ 4 mm) XTOUCH 4 mm

Article no.: 359450 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 67
Serie XTOUCH
Skaft-⌀ 16 mm
avläsning 0,005 mm
Mätnoggrannhet < 0,01 mm
utsvängningsväg x, y, z vardera 7 mm
husets längd 82 mm
husets djup 39 mm
husets bredd 67 mm
fri längd mätarm 40 mm
totallängd (hus och mätspets) 134 mm
justerväg ± 0,4 mm
vikt 0,52 kg
reservmätspets 359505 4
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Produktslag Pickup
Energiförsörjning Batteridriven

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 359450 4
EAN / GTIN 4062406370602

Beskrivelse

Utförande:

  • Överföringsalternativ för uppmätta värden möjligt i kombination med GARANT Xconnect nr 359455 1.
  • Passar bara till Siemens och Heidenhain styrenheter. Maskinen måste ha en fungerande USB-port på manöverpanelen.
  • Hög noggrannhet och linearitet. För helautomatisk bestämning av arbetsstycknollpunkter, mätning av längder, hålcentrum, referenskanter och axeluppriktning.
  • Bekväm och enkel rundgångsjustering.
  • Stort arbetsområde i alla riktningar (x, y, z = 7 mm).
  • Kompakt metallhölje.
  • Damm- och vattentät IP67.
  • Brottanvisning.
  • Enkel menystyrning.
  • Snabb idrifttagning utan ombyggnad av maskinvara och serviceteknikerbesök.
  • Inga ingrepp i verktygsmaskinens operativsystem behövs!
  • Minimering av kassationsdelar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Automatisk förmedling av uppmätta värden till maskinstyrenheten genom GARANT Xconnect nr 359455 1.
För helautomatisk bestämning av arbetsstycknollpunkter, mätning av längder, hålcentrum, referenskanter och axeluppriktning. Också manuell drift utan trådlös överföring (utan XCONNECT) är möjlig.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri CR2 och sondinsats nr 359505 storlek 4.

Specialtillbehör:

Överföringssticka XCONNECT nr 359455 1.

Anmärkning:

Passande sondinsats nr 359505 4. Artikeln installeras fast på en maskin och kan bara användas på en ytterligare maskin efter förnyad cykelsökning.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar