BT50 EM 20X80 CX DIN6359 / DIN 1835 forma B držiak na koncovú frézku s drážkami pre chladiacu kvapalinu pre BT MAS -403 kužeľové šanky

Č. pol.: 3444736
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3444736
EAN/GTIN 7291075552010
Číslo výrobcu 3444736

Popis

Popis:

Upínacie skľučovadlá, priemer telesa (BD) 52 mm, priemer zberacieho ústrojenstva na strane obrobku (DCONWS) 20 mm, veľkosť drieku (SS) 50

Charakteristika:

  • Priemer tela (BD): 52 mm
  • Montážny priemer na strane obrobku (DCONWS): 20 mm
  • Dĺžka goliera (LPR): 80 mm
  • Veľkosť drieku (SS): 50

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka